曜日別特売
M3B11006 メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC 20242128

メカニカルバルブ M3シリーズ

(1件のレビュー)
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8規格基本体注文コード20242128品番M3B11006
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。

取付方式多位置取付規格基本体ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0管接続口径1/8作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 自社製機器内設置
Renafine株式会社

スイッチ部デザインよし、取り付け口径も国産に比べ小径22φ、今後経年に不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする