(1件のレビュー)内容量1個管接続口径1/8規格押しボタン(平頭)ボタン色黒注文コード20242374品番M3PF11006B
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,307販売価格(税別)
この商品は管接続口径・規格・ボタン色が53種類から選べます他の種類を見る 排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。