※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253258
品番
VPA4270-14-F
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(14) 1 1/2 (40A)
切換方式
(2) 2位置ダブルパイロット
配管形式
(0) 横配管
ボディサイズ
(7) 1 1/4 基準
CADデータダウンロード