※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253267
品番
VPA4350-03-F
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
配管形式
(0) 横配管
ボディサイズ
(5) 3/4 基準
CADデータダウンロード