超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80〜+70℃ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20295260 品番BS-LOG-YXUP-170
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー
-80〜+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート
輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能
使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)
LEDステータスでアラームの有無を表示
PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成
付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能
バッテリー残量低下時に表示
ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止
アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能
NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属

用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認 仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可) 寸法(mm)85×38×12 質量(g)20 形式レポートファイル:PDF 温度範囲(℃)-80〜+70 精度(℃)±0.5(-30〜+70, ±1(その他) 防塵防水性能IP55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする