※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20298715
品番
V110-D5NCZJ-L4
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
スイッチ
(J) スイッチ付
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コモン仕様
(N) -COM.
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
CADデータダウンロード