曜日別特売
V110TN-S5MZ-N3 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN SMC 20298803

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手"
ソレノイド数(S) 1個(シングルソレノイド)
内容量1個注文コード20298803品番V110TN-S5MZ-N3
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手"切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ソレノイド数(S) 1個(シングルソレノイド)コモン仕様(-) +COM.コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする