※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20298819
品番
V110TN-S6MZ-C4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ソレノイド数
(S) 1個(シングルソレノイド)
コモン仕様
(-) +COM.
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
CADデータダウンロード