※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20298828 品番 V110TN-S6MZ-N3
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ポート数3 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手" 切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) ソレノイド数(S) 1個(シングルソレノイド) コモン仕様(-) +COM. コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする