※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(R) DC3
管接続口径
(M5) サブプレート付
注文コード
20298977
品番
V114-RHS-M5
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(R) DC3
管接続口径
(M5) サブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線長さ600mm
シリーズ
(-) 標準タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 0.35W
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード