※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(-) サブプレートなし
タイプ
標準
注文コード
20299004
品番
V114-1LO
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
タイプ
標準
シリーズ
(-) 標準タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
コイル
(-) 0.35W
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード