曜日別特売
V114-1MB 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC 20299013

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(-) サブプレートなしタイプ標準注文コード20299013品番V114-1MB
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ポート数3定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mmタイプ標準シリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ロック式ドライバ操作形コイル(-) 0.35Wマニュアル(B) ロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする