※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
(M5) サブプレート付
注文コード
20299029
品番
V114-2GZB-M5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
(M5) サブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
シリーズ
(-) 標準タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 0.35W
マニュアル
(B) ロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード