曜日別特売
V114-5HB-M5 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC 20299117

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) サブプレート付注文コード20299117品番V114-5HB-M5
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) サブプレート付切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mmシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 0.35Wマニュアル(B) ロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする