※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
(6) DC12
() DC6
(6) DC12
管接続口径
(M5) サブプレート付
(-) サブプレートなし
(M5) サブプレート付
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20299169
品番
V114A-6MUB-M5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(M5) サブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(B) ロック式ドライバ操作形
シリーズ
(A) 大流量タイプ
コイル
(-) 1W
CADデータダウンロード