※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20299327 品番 V120-D6CU-C4
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数3 定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド) ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性のみ) コモン仕様(-) +COM. コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする