※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20299363
品番
V124-SMZ
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
シリーズ
(-) 標準タイプ
コイル
(-) 0.35W
CADデータダウンロード