※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(R) DC3
(S) DC5
(1) AC100
(4) 220 AC[230 VAC]
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし
(M5) サブプレート付
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし
(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)
(S) サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20299433
品番
V124-5MB
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(B) ロック式ドライバ操作形
シリーズ
(-) 標準タイプ
コイル
(-) 0.35W
CADデータダウンロード