※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20299555
品番
V124T-5GZB-M5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) サブプレート付
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(G) グロメット/リード線長さ300mm
シリーズ
(-) 標準タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 0.1W(節電回路付)
マニュアル
(B) ロック式ドライバ操作形
CADデータダウンロード