※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
20320056
品番
VT315E-025TS-M
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(M) ロック式(要工具)
バルブ
(E) 長期通電形
CADデータダウンロード