※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
20320074
品番
VT315V-022H-M
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(H) グロメット リード線長さ600mm
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
手動操作方式
(M) ロック式(要工具)
バルブ
(V) 真空仕様形
CADデータダウンロード