※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 注文コード20321036 品番VK332V-6D-01
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電圧・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 管接続口径1/8 (Aポート) ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V) 真空用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする