※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20321176
品番
VK334V-5DO-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
ねじの種類
G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(V) 真空用
CADデータダウンロード