曜日別特売
VT307EK-8DZ1-02-F-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK SMC 20322436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)注文コード20322436品番VT307EK-8DZ1-02-F-Q
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする