※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
管接続口径
1/4(8A)
1/8(6A)
1/4(8A)
ねじの種類
Rc
Rc
NPT
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20323118
品番
VT307YK-5G1-02
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード