※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
20323224
品番
VT317-1GS-02N
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
CADデータダウンロード