曜日別特売
VT317-7D-02F-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317 SMC 20323294

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類G注文コード20323294品番VT317-7D-02F-Q
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする