※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC240(50/60Hz) ねじの種類NPT 注文コード20323328 品番VT317-7GS-02N
参考基準価格(税別)¥9,990 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・ねじの種類13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4(8A) 定格電圧(V)AC240(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする