VT317E-4D-02N 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E SMC 20323389

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT注文コード20323389品番VT317E-4D-02N
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする