曜日別特売
VT325-025GS-M-N 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC 20323644

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径1/4注文コード20323644品番VT325-025GS-M-N
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする