※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
注文コード
20323739
品番
VT325-033TLS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード