※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
注文コード
20323906
品番
VT325V-031D-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,750
この商品は
ねじの種類・管接続口径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気
CADデータダウンロード