VT325V-035D-N-Q 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325V SMC 20323967

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325V

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc管接続口径3/8注文コード20323967品番VT325V-035D-N-Q
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする