※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード20365748 品番VQD1121-5LO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は定格電圧8種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 管接続口径M5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする