※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1121
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
20365775
品番
VQD1121-6L-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
管接続口径
M5
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
使用流体
空気