※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20366055 品番VQD1131V-6MO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)DC12 管接続口径M5 切換方式(1) シングルタイプ リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし ポート数4 ねじの種類M 使用流体空気 バルブ(V) 真空用 ボディ形式(3) 直接配管形 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする