※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20367473 品番 VFRA3111
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc) 切換方式(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする