VFRA3111-03T 5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111 SMC 20367534

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3111

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
(03) 3/8
(02) 1/4
(-) サブプレートなし(パイロットポート: Rc)
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード20367534品番VFRA3111-03T
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする