曜日別特売
VFRA4111-04 5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111 SMC 20367814

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4111

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径(04) 1/4
(04) 1/4
(-) サブプレートなし(パイロットポート:Rc)
(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20367814品番VFRA4111-04
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/4切換方式(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする