※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(6) DC12 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 注文コード20368234 品番S07A6-6M-C4
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は電圧・切換方式など7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 電圧(V)(6) DC12 接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) ファンクション(-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする