SY9120RT-5LZ-C10 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120RT SMC 20403076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120RT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20403076
品番
SY9120RT-5LZ-C10
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする