曜日別特売
VFS4210R-5DZ-04F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4210R SMC 20418713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4210R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20418713
品番
VFS4210R-5DZ-04F-Q
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
G1/2
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
G
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする