※サンプル画像
TOP
TOPの その他自転車部品
アシストバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20467076
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
14〜18インチ兼用押して棒
用途
幼児車用手押棒
付属品
シート止め用ボルト
仕様
対応サイズ(インチ):14-18
色
ホワイト