VS4314-005C 5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4314 SMC 20533355

5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4314

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20533355 品番VS4314-005C
参考基準価格(税別)¥24,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする