※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
M
注文コード
20533529
品番
VK3120-BD-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
管接続口径
M5×0.8
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
M
使用流体
空気