VK3120-SG-01-F 5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120 SMC 20533538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Rc注文コード20533538品番VK3120-SG-01-F
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ポート数5管接続口径1/8(P、A、Bポート)切換方式直動形2位置シングルソレノイドねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする