※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 注文コード20533626 品番VK3120-5D-01N-F
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電圧・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC24 管接続口径1/8(P、A、Bポート) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ねじの種類NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし バルブ(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする