※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
20533775
品番
VK3140-2D-01F
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード