※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
20533809
品番
VK3140-6DO-01
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード