※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20533818
品番
VK3140Y-5G-01T
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
リード線取出方法
(G) グロメット(リード線長さ:300mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(Y) 低ワット用(DC2W)
CADデータダウンロード